NS(日進工具)
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)
1.2
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
1.2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)
2.4
首角2γ
12°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.6
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
60
70
シャンク径(Φmm)
4
6
有効長l1(mm)
12
24
首角θ
選択してください
1°
1°30′
2°
3°
5°
30′
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長l1(mm)
首角θ
首元径d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06561563
MRBTN230 0.6X1°30'X12
60
4
12
1°30′
1.7
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06561572
MRBTN230 0.6X1°30'X24
70
4
24
1°30′
2.33
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
06561545
MRBTN230 0.6X1°X12
60
4
12
1°
1.54
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06561554
MRBTN230 0.6X1°X24
70
4
24
1°
1.95
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
06561581
MRBTN230 0.6X2°X12
60
4
12
2°
1.87
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06561597
MRBTN230 0.6X2°X24
70
4
24
2°
2.71
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
06561606
MRBTN230 0.6X3°X12
60
4
12
3°
2.21
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06561615
MRBTN230 0.6X3°X24
70
6
24
3°
3.46
¥
10,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
06561624
MRBTN230 0.6X5°X12
60
4
12
5°
2.88
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06561633
MRBTN230 0.6X5°X24
70
6
24
5°
4.98
¥
10,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
06561527
MRBTN230 0.6X30'X12
60
4
12
30′
1.37
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06561536
MRBTN230 0.6X30'X24
70
4
24
30′
1.58
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください