NS(日進工具)
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)
2
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)
4
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
全長(mm)
60
70
80
シャンク径(Φmm)
4
6
8
有効長l1(mm)
20
30
38.2
40
首角θ
選択してください
1°
1°30′
2°
3°
5°
30′
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長l1(mm)
首角θ
首元径d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06561825
MRBTN230 1X1°30'X20
60
4
20
1°30′
2.84
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06561834
MRBTN230 1X1°30'X30
70
6
30
1°30′
3.36
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
06561843
MRBTN230 1X1°30'X40
80
6
40
1°30′
3.89
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06561791
MRBTN230 1X1°X20
60
4
20
1°
2.56
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06561807
MRBTN230 1X1°X30
70
4
30
1°
2.91
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
06561816
MRBTN230 1X1°X40
80
6
40
1°
3.26
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06561852
MRBTN230 1X2°X30
70
6
30
2°
3.82
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
06561861
MRBTN230 1X2°X40
80
6
40
2°
4.51
¥
13,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06561877
MRBTN230 1X3°X30
70
6
30
3°
4.73
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
06561886
MRBTN230 1X3°X40
80
6
40
3°
5.77
¥
13,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06561895
MRBTN230 1X5°X38.2
80
8
38.2
5°
8
¥
24,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
06561764
MRBTN230 1X30'X20
60
4
20
30′
2.28
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06561773
MRBTN230 1X30'X30
70
4
30
30′
2.45
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
06561782
MRBTN230 1X30'X40
80
4
40
30′
2.63
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください