NS(日進工具)
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
90
刃長(mm)
3
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)
6
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1.5
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
有効長l1(mm)
首角θ
首元径d1(mm)
首角2γ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06561922
MRBTN230 1.5X1°30'X50
6
50
1°30′
5.3
12°
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
06561913
MRBTN230 1.5X1°X50
6
50
1°
4.54
12°
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
06561931
MRBTN230 1.5X2°X48.9
6
48.9
2°
6
-
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
06561947
MRBTN230 1.5X3°X50
8
50
3°
7.61
12°
¥
25,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
06561904
MRBTN230 1.5X30'X50
6
50
30′
3.77
12°
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください