RICOH(リコー)
純正トナーカートリッジ リコー タイプ85A
レーザープリンタ用
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
適合
NX85S/NX86/NX96e、SP4000/SP4010
種別
純正品
色
ブラック
タイプ
トナーカートリッジタイプ85A
適合機種メーカー
RICOH
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06603301
トナーカートリッジタイプ85A (純正)
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません