RICOH(リコー)
純正IPSiO 感光体ユニット リコー ブラックタイプ400
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
50000
色
ブラック
適合
IPSiO CX400、SP C420/SP C411/SP C420ME
種別
純正品
タイプ
感光体ユニットタイプ400
適合機種メーカー
リコー(RICOH)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07066071
感光体ユニット ブラックタイプ400(純正)
¥
55,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません