Canon
輸入純正トナーカートリッジ Canon C-EXV3(NPG-18)
コピー用
色
ブラック
種別
輸入品
適合
iR-3350i/2850i/2250i/3310/2810/2210/3300シリーズ/2800シリーズ/2200シリーズ
適合機種メーカー
Canon
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
タイプ
トナーカートリッジNPG-18
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06603082
C-EXV3(NPG-18)トナー(輸入純正)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません