NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
3
小径(Φmm)
0.7
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
全6種類を絞り込む
大径(Φmm)
選択してください
0.73
0.77
0.8
0.84
0.88
0.91
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
2度30分
3度
30分
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573201
NTE-2 0.7X1°
0.77
8
1度
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573217
NTE-2 0.7X1°30'
0.8
830
1度30分
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573226
NTE-2 0.7X2°
0.84
9
2度
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573235
NTE-2 0.7X2°30'
0.88
930
2度30分
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573244
NTE-2 0.7X3°
0.91
10
3度
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06573192
NTE-2 0.7X30'
0.73
730
30分
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください