NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
3
小径(Φmm)
0.9
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
全6種類を絞り込む
大径(Φmm)
選択してください
0.95
1
1.11
1.16
106
121
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
2度30分
3度
30分
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573323
NTE-2 0.9X1°
1
8
1度
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
06573332
NTE-2 0.9X1°30'
106
830
1度30分
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
06573341
NTE-2 0.9X2°
1.11
9
2度
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
06573357
NTE-2 0.9X2°30'
1.16
930
2度30分
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
06573366
NTE-2 0.9X3°
121
10
3度
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
06573314
NTE-2 0.9X30'
0.95
730
30分
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください