NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
4
小径(Φmm)
1
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573384
NTE-2 1X1°
1.14
9
1度
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573393
NTE-2 1X1°30'
1.21
9
1度30分
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573402
NTE-2 1X2°
1.28
9
2度
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573411
NTE-2 1X2°30'
1.35
9
2度30分
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573427
NTE-2 1X3°
1.42
9
3度
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573436
NTE-2 1X5°
1.7
9
5度
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
06573445
NTE-2 1X10°
2.41
-
10度
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06573375
NTE-2 1X30'
1.07
9
30分
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください