NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
6
小径(Φmm)
2
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573551
NTE-2 2X1°30'
4
2.31
9
1度30分
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573567
NTE-2 2X2°
4
2.42
9
2度
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573576
NTE-2 2X2°30'
4
2.52
9
2度30分
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573585
NTE-2 2X3°
4
2.63
9
3度
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573533
NTE-2 2X30'
4
2.1
9
30分
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06573542
NTE-2 2×1°
4
2.21
9
1度
¥
9,600
取扱い終了
06573594
NTE-2 2×5°
4
3.05
-
5度
¥
10,000
取扱い終了
06573603
NTE-2 2×10°
6
4.12
-
10度
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください