NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
3
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573962
NTE-4 3X1°30'
3.52
9
1度30分
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06573971
NTE-4 3X2°
3.69
9
2度
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06573953
NTE-4 3X1°
3.35
9
1度
¥
11,000
取扱い終了
06573987
NTE-4 3X2°30'
3.87
9
2度30分
¥
11,000
取扱い終了
06573944
NTE-4 3X30'
3.17
9
30分
¥
11,000
取扱い終了
06573996
NTE-4 3×3°
4.05
9
3度
¥
11,000
取扱い終了
06574005
NTE-4 3×5°
4.75
-
5度
¥
12,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください