NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径D(mm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
首角γ(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06574032
NTE-4 4X1°30'
-
-
-
-
9
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06574057
NTE-4 4X2°30'
-
-
-
-
-
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06574023
NTE-4 4X1°
-
-
-
-
9
¥
11,700
取扱い終了
06574041
NTE-4 4×2°
-
-
-
-
9
¥
11,700
取扱い終了
06574066
NTE-4 4×3°
4
15
50
6
-
¥
10,600
取扱い終了
06574075
NTE-4 4×5°
-
-
-
-
-
¥
18,000
取扱い終了
06574014
NTE-4 4×30′
-
-
-
-
9
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください