NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
20
小径(Φmm)
5
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06574102
NTE-4 5X1°30'
55
6
6.04
-
1度30分
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06574111
NTE-4 5X2°
55
6
6.39
-
2度
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06574136
NTE-4 5X3°
55
6
7.1
-
3度
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06574084
NTE-4 5X30'
55
6
5.34
9
30分
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
06574127
NTE-4 5X2°30'
55
6
6.74
-
2度30分
¥
16,000
取扱い終了
06574145
NTE-4 5X5°
60
8
8.5
-
5度
¥
24,200
取扱い終了
06574093
NTE-4 5×1°
55
6
5.7
9
1度
¥
13,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください