NS(日進工具)
テーパーエンドミル
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
35
小径(Φmm)
10
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06574337
NTE-4 10X2°30'
90
12
13.06
2度30分
¥
48,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
06574303
NTE-4 10×1°
85
10
11.22
1度
¥
34,800
取扱い終了
06574312
NTE-4 10×1°30′
85
10
11.83
1度30分
¥
37,300
取扱い終了
06574321
NTE-4 10×2°
90
12
12.44
2度
¥
45,300
取扱い終了
06574346
NTE-4 10×3°
90
12
13.67
3度
¥
52,700
取扱い終了
06574355
NTE-4 10×5°
90
16
16.12
5度
¥
63,800
取扱い終了
06574294
NTE-4 10×30′
85
10
10.61
30分
¥
32,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください