テーパーロング刃エンドミル

テーパーロング刃エンドミル - NS(日進工具)

深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4小径(Φmm)1ねじれ角40°首角γ(°)9R公差(mm)0.2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06573707NTEL-2 1X1°30'1.521度30分
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573716NTEL-2 1X2°1.72度
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573725NTEL-2 1X2°30'1.872度30分
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573734NTEL-2 1×3°2.053度
12,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
06573691NTEL-2 1×1°1.351度
12,500
取扱い終了
06573682NTEL-2 1×30′1.1730分
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする