テーパーロング刃エンドミル

テーパーロング刃エンドミル - NS(日進工具)

深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4小径(Φmm)1.5ねじれ角40°R公差(mm)0.2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06573761NTEL-2 1.5X1°30'2.0291度30分
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573786NTEL-2 1.5X2°30'2.3792度30分
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573743NTEL-2 1.5X30'1.67930分
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573752NTEL-2 1.5×1°1.8591度
12,500
取扱い終了
06573777NTEL-2 1.5×2°2.292度
12,500
取扱い終了
06573795NTEL-2 1.5×3°2.55-3度
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする