曜日別特売

テーパーロング刃エンドミル

テーパーロング刃エンドミル - NS(日進工具)

深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)13小径(Φmm)2ねじれ角40°首角γ(°)9R公差(mm)0.2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06573813NTEL-2 2X1°42.451度
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573822NTEL-2 2X1°30'42.681度30分
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573831NTEL-2 2X2°42.92度
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573847NTEL-2 2X2°30'43.132度30分
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573856NTEL-2 2X3°43.363度
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573865NTEL-2 2X5°64.275度
14,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
06573804NTEL-2 2X30'42.2230分
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする