テーパーロング刃エンドミル

テーパーロング刃エンドミル - NS(日進工具)

片角交差±5°の高精度です。
ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。

刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角40°R公差(mm)0.2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径D(mm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
首角γ(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06574407NTEL-4 3X2°30'----9
14,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
06574364NTEL-4 3X30'----9
14,100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
06574373NTEL-4 3×1°----9
14,100
取扱い終了
06574382NTEL-4 3×1°30′----9
14,100
取扱い終了
06574391NTEL-4 3×2°----9
14,100
取扱い終了
06574416NTEL-4 3×3°-----
14,100
取扱い終了
06574425NTEL-4 3×5°320606-
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする