NS(日進工具)
テーパーロング刃エンドミル
片角交差±5°の高精度です。
ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
30
小径(Φmm)
5
ねじれ角
40°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06574547
NTEL-4 5X2°30'
70
8
7.62
-
2度30分
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
06574513
NTEL-4 5X1°
65
6
6.05
-
1度
¥
20,600
取扱い終了
06574522
NTEL-4 5X1°30'
65
8
6.57
9
1度30分
¥
23,800
取扱い終了
06574531
NTEL-4 5X2°
70
8
7.09
9
2度
¥
23,800
取扱い終了
06574565
NTEL-4 5X5°
80
10
10.25
-
5度
¥
29,600
取扱い終了
06574556
NTEL-4 5×3°
75
8
8.14
-
3度
¥
22,200
取扱い終了
06574504
NTEL-4 5×30′
65
6
5.52
9
30分
¥
17,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください