NS(日進工具)
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.2
ねじれ角
25°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0/-0.02
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570322
MRT425 0.2X1°30'X2
0.3
1度30分
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06570313
MRT425 0.2X1°X2
0.27
1度
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06570331
MRT425 0.2X2°X2
0.34
2度
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
06570304
MRT425 0.2X30'X2
0.23
30分
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください