NS(日進工具)
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.7
ねじれ角
25°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0/-0.04
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
40
45
刃長(mm)
6
8
大径(Φmm)
選択してください
0.8
0.84
0.91
0.98
1.01
1.12
1.26
片角θ
1度
1度30分
2度
30分
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570602
MRT425 0.7X1°30'X6
40
6
1.01
1度30分
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06570645
MRT425 0.7X1°30'X8
45
8
1.12
1度30分
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06570593
MRT425 0.7X1°X6
40
6
0.91
1度
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06570636
MRT425 0.7X1°X8
45
8
0.98
1度
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06570611
MRT425 0.7X2°X6
40
6
1.12
2度
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06570654
MRT425 0.7X2°X8
45
8
1.26
2度
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06570584
MRT425 0.7X30'X6
40
6
0.8
30分
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06570627
MRT425 0.7X30'X8
45
8
0.84
30分
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください