NS(日進工具)
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.8
ねじれ角
25°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0/-0.04
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
全長(mm)
45
50
刃長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
大径(Φmm)
選択してください
0.83
0.85
0.87
0.89
0.9
0.94
0.97
1.01
1.08
1.11
1.15
1.22
1.32
1.36
1.43
1.5
1.64
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
15分
30分
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570697
MRT425 0.8X1°30'X4
45
4
1.01
1度30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570742
MRT425 0.8X1°30'X6
45
6
1.11
1度30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570794
MRT425 0.8X1°30'X8
45
8
1.22
1度30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570846
MRT425 0.8X1°30'X10
45
10
1.32
1度30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570882
MRT425 0.8X1°30'X12
50
12
1.43
1度30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570681
MRT425 0.8X1°X4
45
4
0.94
1度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570733
MRT425 0.8X1°X6
45
6
1.01
1度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570785
MRT425 0.8X1°X8
45
8
1.08
1度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570837
MRT425 0.8X1°X10
45
10
1.15
1度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570873
MRT425 0.8X1°X12
50
12
1.22
1度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570706
MRT425 0.8X2°X4
45
4
1.08
2度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570751
MRT425 0.8X2°X6
45
6
1.22
2度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570803
MRT425 0.8X2°X8
45
8
1.36
2度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570855
MRT425 0.8X2°X10
45
10
1.5
2度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570891
MRT425 0.8X2°X12
50
12
1.64
2度
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570663
MRT425 0.8X15'X4
45
4
0.83
15分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570715
MRT425 0.8X15'X6
45
6
0.85
15分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570767
MRT425 0.8X15'X8
45
8
0.87
15分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570812
MRT425 0.8X15'X10
45
10
0.89
15分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570672
MRT425 0.8X30'X4
45
4
0.87
30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570724
MRT425 0.8X30'X6
45
6
0.9
30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570776
MRT425 0.8X30'X8
45
8
0.94
30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570821
MRT425 0.8X30'X10
45
10
0.97
30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06570864
MRT425 0.8X30'X12
50
12
1.01
30分
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください