NS(日進工具)
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
1.5
ねじれ角
25°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0/-0.04
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06571476
MRT425 1.5X1°30'X6
45
6
1.81
1度30分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571521
MRT425 1.5X1°30'X8
45
8
1.92
1度30分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571573
MRT425 1.5X1°30'X10
45
10
2.02
1度30分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571625
MRT425 1.5X1°30'X12
50
12
2.13
1度30分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571677
MRT425 1.5X1°30'X16
55
16
2.34
1度30分
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06571722
MRT425 1.5X1°30'X20
55
20
2.55
1度30分
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06571756
MRT425 1.5X1°30'X25
60
25
2.81
1度30分
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06571467
MRT425 1.5X1°X6
45
6
1.71
1度
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571512
MRT425 1.5X1°X8
45
8
1.78
1度
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571564
MRT425 1.5X1°X10
45
10
1.85
1度
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
06571616
MRT425 1.5X1°X12
50
12
1.92
1度
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571661
MRT425 1.5X1°X16
55
16
2.06
1度
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06571713
MRT425 1.5X1°X20
55
20
2.2
1度
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06571747
MRT425 1.5X1°X25
60
25
2.37
1度
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06571485
MRT425 1.5X2°X6
45
6
1.92
2度
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571537
MRT425 1.5X2°X8
45
8
2.06
2度
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571582
MRT425 1.5X2°X10
45
10
2.2
2度
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571634
MRT425 1.5X2°X12
50
12
2.34
2度
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
06571686
MRT425 1.5X2°X16
55
16
2.62
2度
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06571731
MRT425 1.5X2°X20
55
20
2.9
2度
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06571765
MRT425 1.5X2°X25
60
25
3.25
2度
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06571442
MRT425 1.5X15'X6
45
6
1.55
15分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571494
MRT425 1.5X15'X8
45
8
1.57
15分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571546
MRT425 1.5X15'X10
45
10
1.59
15分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571591
MRT425 1.5X15'X12
50
12
1.6
15分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571643
MRT425 1.5X15'X16
55
16
1.64
15分
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06571695
MRT425 1.5X15'X20
55
20
1.67
15分
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06571451
MRT425 1.5X30'X6
45
6
1.6
30分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571503
MRT425 1.5X30'X8
45
8
1.64
30分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571555
MRT425 1.5X30'X10
45
10
1.67
30分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571607
MRT425 1.5X30'X12
50
12
1.71
30分
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
06571652
MRT425 1.5X30'X16
55
16
1.78
30分
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06571704
MRT425 1.5X30'X20
55
20
1.85
30分
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください