NS(日進工具)
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
小径(Φmm)
2
ねじれ角
25°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0/-0.04
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06572115
MRT425 2X1°30'X8
45
8
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.42
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572167
MRT425 2X1°30'X10
45
10
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.52
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572212
MRT425 2X1°30'X12
50
12
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.63
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572273
MRT425 2X1°30'X16
55
16
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.84
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
06572334
MRT425 2X1°30'X20
55
20
4
TiAIN
3.05
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572395
MRT425 2X1°30'X25
60
25
4
TiAIN
3.31
¥
13,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06572447
MRT425 2X1°30'X30
65
30
4
TiAIN
3.57
¥
13,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06572106
MRT425 2X1°X8
45
8
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.28
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572151
MRT425 2X1°X10
45
10
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.35
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572203
MRT425 2X1°X12
50
12
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.42
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572264
MRT425 2X1°X16
55
16
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.56
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572325
MRT425 2X1°X20
55
20
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.7
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572386
MRT425 2X1°X25
60
25
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.87
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
06572431
MRT425 2X1°X30
65
30
4
無限コーティング(TiAlN系)
3.05
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
06572124
MRT425 2X2°X8
45
8
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.56
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572176
MRT425 2X2°X10
45
10
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.7
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572221
MRT425 2X2°X12
50
12
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.84
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572282
MRT425 2X2°X16
55
16
4
無限コーティング(TiAlN系)
3.12
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572343
MRT425 2X2°X20
55
20
4
無限コーティング(TiAlN系)
3.4
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572404
MRT425 2X2°X25
60
25
4
無限コーティング(TiAlN系)
3.75
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
06572456
MRT425 2X2°X30
65
30
6
無限コーティング(TiAlN系)
4.1
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
06572237
MRT425 2X3°X12
50
12
4
無限コーティング(TiAlN系)
3.26
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572291
MRT425 2X3°X16
55
16
4
無限コーティング(TiAlN系)
3.68
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572352
MRT425 2X3°X20
55
20
6
無限コーティング(TiAlN系)
4.1
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
06572413
MRT425 2X3°X25
60
25
6
無限コーティング(TiAlN系)
4.62
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
06572465
MRT425 2X3°X30
65
30
6
無限コーティング(TiAlN系)
5.14
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
06572081
MRT425 2X15'X8
45
8
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.07
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572133
MRT425 2X15'X10
45
10
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.09
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572185
MRT425 2X15'X12
50
12
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.1
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572246
MRT425 2X15'X16
55
16
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.14
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572307
MRT425 2X15'X20
55
20
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.17
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572361
MRT425 2X15'X25
60
25
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.22
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
06572097
MRT425 2X30'X8
45
8
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.14
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572142
MRT425 2X30'X10
45
10
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.17
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572194
MRT425 2X30'X12
50
12
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.21
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572255
MRT425 2X30'X16
55
16
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.28
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572316
MRT425 2X30'X20
55
20
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.35
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572377
MRT425 2X30'X25
60
25
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.44
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
06572422
MRT425 2X30'X30
65
30
4
無限コーティング(TiAlN系)
2.52
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください