NS(日進工具)
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
2.5
ねじれ角
25°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0/-0.04
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06572492
MRT425 2.5X1°30'X10
45
10
4
3.02
1度30分
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572535
MRT425 2.5X1°30'X16
50
16
4
3.34
1度30分
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572571
MRT425 2.5X1°30'X20
55
20
4
3.55
1度30分
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572614
MRT425 2.5X1°30'X25
60
25
4
3.81
1度30分
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
06572657
MRT425 2.5X1°30'X30
65
30
6
4.07
1度30分
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
06572483
MRT425 2.5X1°X10
45
10
4
2.85
1度
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572526
MRT425 2.5X1°X16
50
16
4
3.06
1度
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572562
MRT425 2.5X1°X20
55
20
4
3.2
1度
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572605
MRT425 2.5X1°X25
60
25
4
3.37
1度
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
06572641
MRT425 2.5X1°X30
65
30
4
3.55
1度
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
06572501
MRT425 2.5X2°X10
45
10
4
3.2
2度
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572544
MRT425 2.5X2°X16
50
16
4
3.62
2度
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572587
MRT425 2.5X2°X20
55
20
4
3.9
2度
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572623
MRT425 2.5X2°X25
60
25
6
4.25
2度
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
06572666
MRT425 2.5X2°X30
65
30
6
4.6
2度
¥
15,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
06572474
MRT425 2.5X30'X10
45
10
4
2.67
30分
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572517
MRT425 2.5X30'X16
50
16
4
2.78
30分
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572553
MRT425 2.5X30'X20
55
20
4
2.85
30分
¥
13,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06572596
MRT425 2.5X30'X25
60
25
4
2.94
30分
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
06572632
MRT425 2.5X30'X30
65
30
4
3.02
30分
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください