NS(日進工具)
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
3
ねじれ角
25°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0/-0.04
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06572693
MRT425 3X1°30'X25
65
25
4.31
1度30分
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
06572736
MRT425 3X1°30'X40
80
40
5.09
1度30分
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06572684
MRT425 3X1°X25
65
25
3.87
1度
¥
15,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
06572727
MRT425 3X1°X40
80
40
4.4
1度
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06572702
MRT425 3X2°X25
65
25
4.75
2度
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
06572745
MRT425 3X2°X40
80
40
5.79
2度
¥
17,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06572675
MRT425 3X30'X25
65
25
3.44
30分
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
06572711
MRT425 3X30'X40
80
40
3.7
30分
¥
17,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください