NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.3
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.333333333
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
大径(Φmm)
選択してください
0.32
0.34
0.36
0.38
0.43
0.51
0.72
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
5度
10度
30分
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06568493
MTE230 0.3X1°
0.34
9
1度
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
06568502
MTE230 0.3X1°30'
0.36
9
1度30分
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06568511
MTE230 0.3X2°
0.38
9
2度
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
06568527
MTE230 0.3X3°
0.43
9
3度
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
06568536
MTE230 0.3X5°
0.51
9
5度
¥
13,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
06568545
MTE230 0.3X10°
0.72
-
10度
¥
16,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06568484
MTE230 0.3X30'
0.32
9
30分
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください