NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.9
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06569114
MTE230 0.9X1°
1
9
1度
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06569123
MTE230 0.9X1°30'
1.06
9
1度30分
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06569132
MTE230 0.9X2°
1.11
9
2度
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06569141
MTE230 0.9X3°
1.21
9
3度
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
06569157
MTE230 0.9X4°
1.32
9
4度
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
06569166
MTE230 0.9X5°
1.42
9
5度
¥
15,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
06569175
MTE230 0.9X6°
1.53
9
6度
¥
16,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
06569184
MTE230 0.9X7°
1.64
9
7度
¥
17,500
¥
10,398
¥
11,438
(税込)
翌々日出荷
06569193
MTE230 0.9X10°
1.96
-
10度
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06569202
MTE230 0.9X15°
2.51
15
15度
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
06569211
MTE230 0.9X20°
3.08
-
20度
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06569105
MTE230 0.9X30'
0.95
9
30分
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください