NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
1
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06569236
MTE230 1X1°
45
4
1.14
9
1度
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06569245
MTE230 1X1°30'
45
4
1.21
9
1度30分
¥
8,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
06569254
MTE230 1X2°
45
4
1.28
9
2度
¥
8,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
06569263
MTE230 1X3°
45
4
1.42
9
3度
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06569272
MTE230 1X4°
45
4
1.56
9
4度
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06569281
MTE230 1X5°
45
4
1.7
9
5度
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06569297
MTE230 1X6°
45
4
1.84
9
6度
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06569306
MTE230 1X7°
45
4
1.98
9
7度
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06569315
MTE230 1X10°
45
4
2.41
-
10度
¥
14,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
06569324
MTE230 1X15°
50
6
3.14
15
15度
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06569333
MTE230 1X20°
50
6
3.91
15
20度
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
06569227
MTE230 1X30'
45
4
1.07
9
30分
¥
8,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください