NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
5
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
1.5
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06569351
MTE230 1.5X1°
45
4
1.67
9
1度
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06569367
MTE230 1.5X1°30'
45
4
1.76
9
1度30分
¥
8,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
06569376
MTE230 1.5X2°
45
4
1.85
9
2度
¥
8,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
06569385
MTE230 1.5X3°
45
4
2.02
9
3度
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06569394
MTE230 1.5X4°
45
4
2.2
9
4度
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06569403
MTE230 1.5X5°
45
4
2.37
9
5度
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06569412
MTE230 1.5X6°
45
4
2.55
9
6度
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06569421
MTE230 1.5X7°
45
4
2.73
9
7度
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06569437
MTE230 1.5X10°
45
4
3.26
-
10度
¥
14,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
06569446
MTE230 1.5X15°
50
6
4.18
15
15度
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06569455
MTE230 1.5X20°
50
6
5.14
-
20度
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
06569342
MTE230 1.5X30'
45
4
1.59
9
30分
¥
8,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください