NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
15
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
4
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
50
55
60
80
シャンク径(Φmm)
6
8
12
大径(Φmm)
選択してください
4.26
4.52
4.79
5.04
5.57
6.1
6.62
7.15
7.68
9.29
12.04
14.92
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
4度
5度
6度
7度
10度
15度
20度
30分
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06569832
MTE230 4X1°
50
6
4.52
9
1度
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06569841
MTE230 4X1°30'
50
6
4.79
9
1度30分
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06569857
MTE230 4X2°
50
6
5.04
9
2度
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06569866
MTE230 4X3°
50
6
5.57
9
3度
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06569875
MTE230 4X4°
55
6
6.1
-
4度
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
06569884
MTE230 4X5°
55
6
6.62
-
5度
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06569893
MTE230 4X6°
55
6
7.15
-
6度
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06569902
MTE230 4X7°
55
6
7.68
-
7度
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
06569911
MTE230 4X10°
60
8
9.29
-
10度
¥
26,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
06569927
MTE230 4X15°
80
12
12.04
-
15度
¥
36,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06569936
MTE230 4X20°
80
12
14.92
-
20度
¥
42,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
06569823
MTE230 4X30'
50
6
4.26
9
30分
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください