NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
20
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
6
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
55
60
65
70
80
90
100
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
大径(Φmm)
選択してください
6.35
6.7
7.05
7.4
8.1
8.8
9.5
10.2
10.91
13.05
16.72
20.56
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
4度
5度
6度
7度
10度
15度
20度
30分
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570076
MTE230 6X1°
55
6
6.7
1度
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06570085
MTE230 6X1°30'
55
6
7.05
1度30分
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06570094
MTE230 6X2°
55
6
7.4
2度
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06570103
MTE230 6X3°
60
8
8.1
3度
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06570112
MTE230 6X4°
65
8
8.8
4度
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
06570121
MTE230 6X5°
65
8
9.5
5度
¥
25,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
06570137
MTE230 6X6°
70
10
10.2
6度
¥
30,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
06570146
MTE230 6X7°
70
10
10.91
7度
¥
33,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
06570155
MTE230 6X10°
80
12
13.05
10度
¥
38,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
06570164
MTE230 6X15°
90
16
16.72
15度
¥
50,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
06570173
MTE230 6X20°
100
20
20.56
20度
¥
56,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
06570067
MTE230 6X30'
55
6
6.35
30分
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください