NS(日進工具)
テーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
1
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
4
ねじれ角
35°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
0.5
内容量
1本
全9種類を絞り込む
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
4度
5度
7度
10度
30分
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06576963
NTB-2 R0.5X1°
9
1度
1.33
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06576972
NTB-2 R0.5X1°30'
9
1度30分
1.5
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06576981
NTB-2 R0.5X2°
9
2度
1.66
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06576997
NTB-2 R0.5X3°
9
3度
2
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06577006
NTB-2 R0.5X4°
9
4度
2.33
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06577024
NTB-2 R0.5X7°
7
7度
3.34
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06576954
NTB-2 R0.5X30'
9
30分
1.17
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06577015
NTB-2 0.5×5°
9
5度
2.67
¥
17,900
取扱い終了
06577033
NTB-2 R0.5X10°
-
10度
4.37
¥
22,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください