テーパーボールエンドミル

テーパーボールエンドミル - NS(日進工具)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。

刃径(Φmm)2刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55刃長(mm)13ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)1内容量1本
全9種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
片角θ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06577146NTB-2 R1X1°491度2.42
14,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
06577155NTB-2 R1X1°30'491度30分2.63
14,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
06577173NTB-2 R1X3°493度3.26
14,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
06577182NTB-2 R1X4°444度3.68
17,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06577191NTB-2 R1X5°4-5度4.11
18,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06577207NTB-2 R1X7°4-7度4.96
18,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06577216NTB-2 R1X10°6-10度6.26
25,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06577137NTB-2 R1X30'4930分2.21
14,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
06577164NTB-2 1×2°492度2.84
14,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする