NS(日進工具)
テーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
2.5
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
刃長(mm)
15
ねじれ角
35°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
1.25
内容量
1本
全9種類を絞り込む
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
4度
5度
7度
10度
30分
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06577234
NTB-2 R1.25X1°
4
9
1度
2.98
¥
17,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
06577243
NTB-2 R1.25X1°30'
4
9
1度30分
3.22
¥
17,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
06577252
NTB-2 R1.25X2°
4
9
2度
3.46
¥
17,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
06577261
NTB-2 R1.25X3°
4
9
3度
3.94
¥
17,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
06577225
NTB-2 R1.25X30'
4
9
30分
2.74
¥
17,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
06577277
NTB-2 R1.25X4°
4
-
4度
4.43
¥
18,000
取扱い終了
06577286
NTB-2 R1.25X5°
4
-
5度
4.92
¥
18,900
取扱い終了
06577295
NTB-2 R1.25X7°
6
-
7度
5.9
¥
18,900
取扱い終了
06577304
NTB-2 R1.25X10°
6
-
10度
7.39
¥
27,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください