NS(日進工具)
テーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
20
ねじれ角
35°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
1.5
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
60
65
70
シャンク径(Φmm)
4
6
8
10
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
4度
5度
7度
10度
30分
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06577322
NTB-2 R1.5X1°
60
4
9
1度
3.65
¥
16,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06577331
NTB-2 R1.5X1°30'
60
4
-
1度30分
3.97
¥
16,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06577374
NTB-2 R1.5X5°
65
6
-
5度
6.25
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
06577365
NTB-2 1.5×4°
60
6
4
4度
5.6
¥
17,000
取扱い終了
06577313
NTB-2 1.5×30′
60
4
9
30分
3.32
¥
16,000
取扱い終了
06577347
NTB-2 R1.5X2°
60
4
-
2度
4.29
¥
17,600
取扱い終了
06577356
NTB-2 R1.5X3°
60
4
-
3度
4.94
¥
17,600
取扱い終了
06577383
NTB-2 R1.5X7°
65
8
7
7度
7.57
¥
23,000
取扱い終了
06577392
NTB-2 R1.5X10°
70
10
-
10度
9.57
¥
27,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください