NS(日進工具)
テーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
35
ねじれ角
35°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
3
内容量
1本
全9種類を絞り込む
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
4度
5度
7度
10度
30分
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06577602
NTB-2 R3X1°30'
70
6
-
1度30分
7.68
¥
27,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
06577584
NTB-2 R3X30'
70
6
-
30分
6.56
¥
27,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06577627
NTB-2 3×3°
85
8
-
3度
9.36
¥
32,600
取扱い終了
06577645
NTB-2 3×5°
90
12
5
5度
11.62
¥
49,700
取扱い終了
06577593
NTB-2 R3X1°
70
6
-
1度
7.12
¥
27,700
取扱い終了
06577611
NTB-2 R3X2°
80
8
-
2度
8.24
¥
30,300
取扱い終了
06577636
NTB-2 R3X4°
90
10
-
4度
10.49
¥
44,100
取扱い終了
06577654
NTB-2 R3X7°
95
12
-
7度
13.9
¥
95,200
取扱い終了
06577663
NTB-2 R3X10°
100
16
-
10度
17.38
¥
136,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください