NS(日進工具)
テーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
40
ねじれ角
35°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
4
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
90
100
110
シャンク径(Φmm)
選択してください
8
10
12
16
20
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
4度
5度
7度
10度
30分
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06577681
NTB-2 R4X1°
90
8
-
1度
9.26
¥
32,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
06577697
NTB-2 R4X1°30'
90
10
130
1度30分
9.89
¥
36,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06577706
NTB-2 R4X2°
90
10
-
2度
10.52
¥
36,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06577715
NTB-2 R4X3°
100
12
3
3度
11.78
¥
38,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
06577724
NTB-2 R4X4°
100
12
-
4度
13.05
¥
54,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
06577733
NTB-2 R4X5°
100
12
-
5度
14.33
¥
72,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
06577742
NTB-2 R4X7°
110
16
-
7度
16.9
¥
82,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
06577751
NTB-2 R4X10°
110
20
-
10度
20.6
¥
120,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
06577672
NTB-2 R4X30'
90
8
-
30分
8.63
¥
32,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください