NS(日進工具)
テーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
45
ねじれ角
35°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
5
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
105
110
120
130
140
シャンク径(Φmm)
選択してください
10
12
16
20
25
片角θ
選択してください
1度
1度30分
2度
3度
4度
5度
7度
10度
30分
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06577776
NTB-2 R5X1°
105
10
-
1度
11.4
¥
38,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
06577785
NTB-2 R5X1°30'
105
12
-
1度30分
12.1
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
06577794
NTB-2 R5X2°
110
12
-
2度
12.8
¥
52,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
06577803
NTB-2 R5X3°
110
12
-
3度
14.2
¥
60,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
06577846
NTB-2 R5X10°
140
25
10
10度
24.26
¥
141,200
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
06577767
NTB-2 R5X30'
105
10
-
30分
10.7
¥
36,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06577812
NTB-2 5×4°
120
16
4
4度
15.62
¥
70,800
取扱い終了
06577821
NTB-2 5×5°
120
16
-
5度
17.04
¥
74,500
取扱い終了
06577837
NTB-2 5×7°
130
20
7
7度
19.9
¥
100,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください