NS(日進工具)
無限コーティングテーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)
0.9
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.45
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
片角θ
選択してください
1度
2度
3度
5度
7度
10度
15度
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06576324
MTB230 0.45X1°
9
1度
1.02
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
06576333
MTB230 0.45X2°
9
2度
1.15
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06576342
MTB230 0.45X3°
9
3度
1.27
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
06576351
MTB230 0.45X5°
9
5度
1.52
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
06576367
MTB230 0.45X7°
9
7度
1.74
¥
15,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
06576376
MTB230 0.45X10°
10
10度
2.17
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06576385
MTB230 0.45X15°
15
15度
2.83
¥
22,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください