NS(日進工具)
無限コーティングテーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)
3
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1.5
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
4
6
8
片角θ
選択してください
1度
2度
3度
5度
7度
10度
15度
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06576814
MTB230 1.5X1°
4
9
1度
3.37
¥
14,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
06576823
MTB230 1.5X2°
4
-
2度
3.74
¥
14,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
06576832
MTB230 1.5X3°
6
9
3度
4.1
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
06576841
MTB230 1.5X5°
6
9
5度
4.85
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06576857
MTB230 1.5X7°
6
-
7度
5.6
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06576866
MTB230 1.5X10°
6
-
10度
6.75
¥
21,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06576875
MTB230 1.5X15°
8
-
15度
8.73
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください