NS(日進工具)
無限コーティングテーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)
4
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
16
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
65
70
シャンク径(Φmm)
6
8
10
片角θ
選択してください
1度
2度
3度
5度
7度
10度
15度
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首角γ(°)
片角θ
大端径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06576884
MTB230 2X1°
65
6
9
1度
4.49
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06576893
MTB230 2X2°
65
6
9
2度
4.98
¥
16,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
06576902
MTB230 2X3°
65
6
9
3度
5.47
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06576911
MTB230 2X5°
65
6
-
5度
6.46
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06576927
MTB230 2X7°
65
8
-
7度
7.47
¥
22,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
06576936
MTB230 2X10°
65
8
-
10度
9
¥
25,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
06576945
MTB230 2X15°
70
10
-
15度
11.64
¥
32,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください