NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DX
専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。
ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
ねじれ角
25°
コーナー形状
ピンカド
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06579413
DX 0.5
-
1
-
-
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
06579422
DX 0.8
-
1.6
-
-
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
06579431
DX 1
-
2
-
-
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
06579447
DX 1.5
-
3
-
-
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
06579456
DX 2
-
4
-
-
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
06579465
DX 2.5
-
5
-
-
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
06579474
DX 3
-
6
-
-
¥
5,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
06579501
DX 6
-
12
-
-
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06579483
DX 4
-
8
-
-
¥
5,300
取扱い終了
06579492
DX 5
-
10
-
-
¥
7,000
取扱い終了
06579517
DX 8
8
16
70
8
¥
9,000
取扱い終了
06579526
DX 10
10
20
80
10
¥
11,200
取扱い終了
06579535
DX 12
12
24
80
12
¥
18,500
取扱い終了
06579544
DX 16
-
32
-
-
¥
40,600
取扱い終了
06579553
DX 20
-
40
-
-
¥
67,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください