NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
ねじれ角
25°
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06580052
DHB 0.5 X 4
-
-
-
-
4
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06580061
DHB 0.5 X 6
-
-
-
-
6
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06580077
DHB 0.5 X 10
-
-
-
-
10
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06580086
DHB 0.75 X 6
-
-
-
-
6
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06580095
DHB 0.75 X 10
-
-
-
-
10
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06580104
DHB 0.75 X 16
-
-
-
-
16
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06580113
DHB 1 X 8
-
-
-
-
8
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06580122
DHB 1 X 14
-
-
-
-
14
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06580147
DHB 1.5 X 15
-
-
-
-
15
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06580156
DHB 1.5 X 25
-
-
-
-
25
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06580174
DHB 2 X 20
-
-
-
-
20
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
06580217
DHB 2.5 X 30
-
-
-
-
30
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06580226
DHB 2.5 X 40
-
-
-
-
40
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06580131
DHB 1 × 20
2
3
50
4
20
¥
9,500
取扱い終了
06580165
DHB 1.5 × 35
3
4.5
80
6
35
¥
10,800
取扱い終了
06580183
DHB 2 × 30
-
-
-
-
30
¥
13,200
取扱い終了
06580192
DHB 2 × 40
4
6
90
6
40
¥
13,200
取扱い終了
06580201
DHB 2.5 X 20
-
-
-
-
20
¥
17,200
取扱い終了
06580244
DHB 3 X 30
-
-
-
-
30
¥
27,500
取扱い終了
06580235
DHB 3 × 20
-
-
-
-
20
¥
18,000
取扱い終了
06580253
DHB 3 × 50
-
-
-
-
50
¥
27,500
取扱い終了
06580262
DHB 4 × 20
8
12
70
8
20
¥
22,700
取扱い終了
06580271
DHB 4 × 40
8
12
100
10
40
¥
25,300
取扱い終了
06580287
DHB 4 × 60
8
12
120
10
60
¥
25,300
取扱い終了
06580296
DHB 5 × 30
10
15
90
10
30
¥
25,300
取扱い終了
06580305
DHB 5 × 50
10
15
120
12
50
¥
37,900
取扱い終了
06580314
DHB 5 × 70
10
15
140
12
70
¥
37,900
取扱い終了
06580323
DHB 6 × 40
12
18
110
12
40
¥
41,700
取扱い終了
06580332
DHB 6 × 60
12
18
130
16
60
¥
80,700
取扱い終了
06580341
DHB 6 × 80
12
18
160
16
80
¥
86,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください