曜日別特売

ラジアスエンドミル - NSR-2

ラジアスエンドミル - NSR-2 - NS(日進工具)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。

刃長l(mm)4.5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06578503NSR-2 1.5 X 0.20.2
9,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
06578512NSR-2 1.5 X 0.50.5
10,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする