NS(日進工具)
ラジアスエンドミル - NSR-2
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)
10
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.02
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06578564
NSR-2 3 X 0.2
0.2
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
06578573
NSR-2 3 X 0.5
0.5
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06578582
NSR-2 3 X 1
1
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください