NS(日進工具)
ラジアスエンドミル - NSR-2
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)
15
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.02
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06578625
NSR-2 5 X 0.2
0.2
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06578643
NSR-2 5 X 1
1
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06578652
NSR-2 5 X 1.5
1.5
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
06578634
NSR-2 5 × 0.5
0.5
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください