曜日別特売

ラジアスエンドミル - NSR-2

ラジアスエンドミル - NSR-2 - NS(日進工具)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。

刃長l(mm)18刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06578661NSR-2 6 X 0.20.2
10,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
06578686NSR-2 6 X 11
12,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
06578695NSR-2 6 X 1.51.5
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
06578704NSR-2 6 X 22
13,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
06578677NSR-2 6 × 0.50.5
11,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする