曜日別特売

ラジアスエンドミル - NSR-2

ラジアスエンドミル - NSR-2 - NS(日進工具)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。

刃長l(mm)24刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)70シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06578756NSR-2 8 X 2.52.5
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06578713NSR-2 8 × 0.50.5
14,000
取扱い終了
06578722NSR-2 8 × 11
15,100
取扱い終了
06578731NSR-2 8 × 1.51.5
15,800
取扱い終了
06578747NSR-2 8 × 22
16,600
取扱い終了
06578765NSR-2 8 × 33
16,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする