ラジアスエンドミル - NSR-2

ラジアスエンドミル - NSR-2 - NS(日進工具)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。

刃長l(mm)36刃数2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06578853NSR-2 12 X 1.5---1.5
27,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06578835NSR-2 12 × 0.5---0.5
26,400
取扱い終了
06578844NSR-2 12 × 1---1
27,100
取扱い終了
06578862NSR-2 12 × 21285122
28,700
取扱い終了
06578871NSR-2 12 × 2.5---2.5
29,400
取扱い終了
06578887NSR-2 12 × 3---3
29,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする